GAVE - CAJA MODULAR PROTECCION RECARGA VE 1P+N 20A CON PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE Y TRANSITORIA Y TOMA SCHUKO 1P+N 16A - 030ACVM20CS

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CAJA MODULAR PROTECCION RECARGA VE 1P+N 20A CON PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE Y TRANSITORIA Y TOMA SCHUKO 1P+N 16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

030ACVM20CS

Ref.Sonepar

1163564

EAN

8430892352826

Caja protección modular para punto de recarga de vehículo de 1P+N 20A con protección sobretensión permanente y transitoria clase II, para realizar instalaciones con toda seguridad. Interruptor automático 1P+N 20A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial bipolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 15kA. Incluye toma de corriente de carril con protección magnetotérmica 1P+N 16A. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08) con llave de seguridad. Dimensiones de 246x310x148mm.