GAVE - CAJA MODULAR PROTECCION RECARGA VE 1P+N 40A CON PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE Y TRANSITORIA - 030ACVM40C

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CAJA MODULAR PROTECCION RECARGA VE 1P+N 40A CON PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE Y TRANSITORIA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

030ACVM40C

Ref.Sonepar

1163568

EAN

8430892352703

Incluye los siguientes elementos de protección y seguridad: Interruptor automático combinado. 1P+N, 40A, curva C. Poder de corte: 6kA. Norma: UNE-EN 60898-1. Corriente nominal de descarga (In): 15 kA. Protección frente a sobretensiones permanentes y transitorias. Protección contra sobretensiones Clase II. Garantiza una instalación segura. Interruptor diferencial. Bipolar, tipo A Hi (superinmunizado). Sensibilidad: 30mA. Compatible con corrientes alternas y componentes de continua. Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25kA). Norma: UNE-EN 61008-1. Caja envolvente. Material: ABS+PC de doble aislamiento (Clase II). Resistencia a impactos: IK08. Apta para uso exterior. Con llave de seguridad. Dimensiones: 231x238x118mm.