GAVE - CAJA MODULAR PROTECCION RECARGA VE 3P+N 16A CON PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE Y TRANSITORIA - 030ACVT16C

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CAJA MODULAR PROTECCION RECARGA VE 3P+N 16A CON PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE Y TRANSITORIA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

030ACVT16C

Ref.Sonepar

1163570

EAN

8430892352802

Caja protección modular para punto de recarga de vehículo de 3P+N 16A con protección sobretensión permanente y transitoria clase II, para realizar instalaciones con toda seguridad. Interruptor automático 3P+N 16A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 15kA. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08) con llave de seguridad. Dimensiones de 246x310x148mm.