GAVE - CONMUTADOR 1-0-2 2P 40A.D1 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CONMUTADOR 1-0-2 2P 40A.D1 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

009A-5614100T

Ref.Sonepar

1175155

EAN

8430892307727

Conmutador de levas IP20. Conjunto carátula 1-0-2 64x64 con tratamiento antimicrobiano color blanco RAL9010 para fijación panel. 2 poloss 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE