GAVE - CONMUTADOR 1-0-2 3P 16A.D0 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CONMUTADOR 1-0-2 3P 16A.D0 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

009A-5621000T

Ref.Sonepar

946765

EAN

8430892307741

Conmutador de levas IP20. Conjunto carátula 1-0-2 48x48 con tratamiento antimicrobiano color blanco RAL9010 para fijación panel. 3 poloss 16A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE