GAVE - CONMUTADOR 1-0-2 3P 25A.D0 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5622000T
Ref.Sonepar
660926
EAN
8430892307758
Conmutador de levas IP20. Conjunto carátula 1-0-2 48x48 con tratamiento antimicrobiano color blanco RAL9010 para fijación panel. 3 poloss 25A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE