GAVE - CONMUTADOR 1P 4 POS.25A.D1 - 009A-6122100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-6122100
Ref.Sonepar
1277432
EAN
8430892104463
Conmutador de levas , IP20 con carátula 0-1-2-3-4 color gris 64x64 para fijación panel. 1 polo 25A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE