GAVE - CONMUTADOR 1P 5 POS.12A.D0 - 009A-6130000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-6130000
Ref.Sonepar
129339
EAN
8430892104517
Conmutador de levas , IP20 con carátula 0-1-2-3-4-5 color gris 48x48 para fijación panel. 1 polos 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE