GAVE - CONMUTADOR 2P 12A.D0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5610000
Ref.Sonepar
56467
EAN
8430892102445
Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-0-2 color gris 48x48 para fijación panel. 2 polos 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE