GAVE - CONMUTADOR 2P 2 POS.12A.D0 - 009A-6200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-6200000
Ref.Sonepar
114127
EAN
8430892104784
Conmutador de levas , IP20 con carátula 0-1-2 color gris 48x48 para fijación panel. 2 polos 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE