GAVE - CONMUTADOR 3P. 25 A + AUX. D1 NA ROJO/AMARILLO EN CAJA IP65

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CONMUTADOR 3P. 25 A + AUX. D1 NA ROJO/AMARILLO EN CAJA IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

009ABA622107

Ref.Sonepar

919161

EAN

8430892334860

Conmutador de seguridad 3 polos 25 A + contacto auxiliar NA en caja IP65. Caja E1 en policarbonato adecuada para uso interior o exterior, cubierta de la caja color gris RAL7035 y base color negro, medidas 130x160x125. Entradas pretroqueladas de fácil abertura M20, dos superiores, dos inferiores y dos en la base. Fijación a superficie por 4 puntos. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8 mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm² - contacto auxiliar 0,5-6 mm²

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE