GAVE - CONMUTADOR 3P X 160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01756AC3016
Ref.Sonepar
432030
EAN
8430892293259
Conmutador manual de la serie 56AC de 3 polos 160A. Tamaño B3 de medidas 135x221x148. Opera en cargas AC-23A 415V/690V y cargas DC-21 440V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, puentes de unión, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE