GAVE - CONMUTADOR 3P X 200A - 01756AC3020

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CONMUTADOR 3P X 200A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01756AC3020

Ref.Sonepar

334075

EAN

8430892293266

Conmutador manual de la serie 56AC de 3 polos 200A. Tamaño B3 de medidas 135x221x148. Opera en cargas AC-23A 415V/690V y cargas DC-21 440V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, puentes de unión, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE