GAVE - CONMUTADOR 3P X 2500A - 01756AC3250

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CONMUTADOR 3P X 2500A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01756AC3250

Ref.Sonepar

823723

EAN

8430892293358

Conmutador manual de la serie 56AC de 3 polos 2500A. Tamaño B8 de medidas 258x478x425. Opera en cargas AC-23A 415V/690V y cargas DC-21 440V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, puentes de unión, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE