GAVE - CONMUTADOR 4P. 16 A + CONTACTO AUXILIAR NA EN CAJA IP65

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CONMUTADOR 4P. 16 A + CONTACTO AUXILIAR NA EN CAJA IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

009ACA631007

Ref.Sonepar

1026505

EAN

8430892334846

Conmutador de seguridad 4 polos 16A + contacto auxiliar NA en caja IP65. Caja E0 en policarbonato adecuada para uso interior o exterior, cubierta de la caja color gris RAL7035 y base color negro, medidas 100x130x90. Entradas pretroqueladas de fácil abertura M20, dos superiores, dos inferiores y dos en la base. Fijación a superficie por 4 puntos. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando negro/gris bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm².

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE