GAVE - CONMUTADOR 4P X 1000A - 01756AC4100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01756AC4100
Ref.Sonepar
784375
EAN
8430892293389
Conmutador manual de la serie 56AC de 4 polos 1000A. Tamaño B5 de medidas 321x466x298. Opera en cargas AC-23A 415V/690V y cargas DC-21 440V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, puentes de unión, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE