GAVE - CONMUTADOR 5P 63A.D2 - 009A-5656100

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CONMUTADOR  5P 63A.D2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

009A-5656100

Ref.Sonepar

929243

EAN

8430892102780

Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-0-2 color gris 64x64 para fijación panel. 5 polo 63A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mmA². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE