GAVE - CONMUTADOR AMPERIMETRO 3CIRCUITOS TRANSFORMADOR 16A.D0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-7671000
Ref.Sonepar
56474
EAN
8430892106986
Conmutador de amperimetro 3 circuitos (con transformador) , IP20 con carátula 0-R-S-T color gris 48x48 para fijación panel. 16A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE