GAVE - CONMUTADOR AMPERIMETRO 3CIRCUITOS TRANSFORMADOR 32A.D1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-7673100
Ref.Sonepar
1262353
EAN
8430892107020
Conmutador de amperimetro 3 circuitos (con transformador) , IP20 con carátula 0-R-S-T color gris 64x64 para fijación panel. 32A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE