GAVE - CONMUTADOR CON RETORNO 1P 12A.D0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-8300000
Ref.Sonepar
147139
EAN
8430892107242
Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-0-2 con retorno a 0 " color gris 48x48 para fijación panel. 1 polos 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE