GAVE - CONMUTADOR ESTRELLA TRIANGULO 25A.D1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-6402100
Ref.Sonepar
150830
EAN
8430892105637
Conmutador de levas estrella-triángulo , IP20 con carátula ?-0-? color gris 64x64 para fijación panel, 25A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE