GAVE - CONMUTADOR ESTRELLA TRIANGULO INVERSOR 25A.D0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-6432000
Ref.Sonepar
184414
EAN
8430892105804
Conmutador de levas estrella-triángulo inversor, IP20 con carátula ?-?-0-?-? color gris 48x48 para fijación panel, 25A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE