GAVE - CONMUTADOR LUMINOSO ROJO/VERDE 230V 2P 25A - 009A-561212L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-561212L
Ref.Sonepar
334025
EAN
8430892257152
Conmutador de levas luminoso por posiciones 230vac , IP20 con carátula 1-0-2 color negro 1" led verde, "0" led rojo, "2" led verde, 48x48 para fijación panel. 2 polo 25A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE