GAVE - CONMUTADOR LUMINOSO ROJO/VERDE 230V 3P 32A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-562312L
Ref.Sonepar
203567
EAN
8430892262606
Conmutador de levas luminoso por posiciones 230vac , IP20 con carátula 1-0-2 color negro 1" led verde, "0" led rojo, "2" led verde, 64x64 para fijación panel. 3 polo 32A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE