GAVE - CONMUTADOR LUMINOSO ROJO/VERDE 24V DC 4P 63A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-563612L2
Ref.Sonepar
754764
EAN
8430892276276
Conmutador de levas luminoso por posiciones 24vdc , IP20 con carátula 1-0-2 color negro 1" led verde, "0" led rojo, "2" led verde, 64x64 para fijación panel. 4 polo 63A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE