GAVE - CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 4P 100A. 12V DC

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CONMUTADOR  MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 4P 100A. 12V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

007YL8637101

Ref.Sonepar

823422

EAN

8430892319508

Caja de conexión AC para salida de inversor trifásico hasta 160A con protección automática, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático con relé termomagnético regulable 40kA 160A ? IEC 60947-2 - Protección diferencial modular tipo A con sensibilidad y temporización regulable. Transformador diferencial circular diámetro 80mm. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Dimensiones armario mural 600x500x250 en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión color RAL7035 y grado de protección IP66.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE