GAVE - CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 4P 250A. 12V DC - 007YL863C101

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CONMUTADOR  MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 4P 250A. 12V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

007YL863C101

Ref.Sonepar

1004533

EAN

8430892333528

Conmutador motorizado 1-0-2 de 4 polos 250A con alimentación 12V dc del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D3 dimensiones 185x195x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mmA².

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE