GAVE - CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA SUPERIOR 1-0-2 4P 160A. 80-230VAC - 007YL563A301

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

007YL563A301

Ref.Sonepar

235297

EAN

8430892216609

Conmutador motorizado 1-0-2 de 4 polos 160A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte superior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte inferior. Tamaño D3 dimensiones 185x261x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm².

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE