GAVE - CONMUTADOR POLOS 2 VELOCIDADES 0 IZQUIERDA 100A.D2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-6807100
Ref.Sonepar
148775
EAN
8430892106214
Conmutador de polos 2 velocidades DAHLANDER , IP20 con carátula 0-1-2 simple arrollamiento" color gris 64x64 para fijación panel, 100A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE