GAVE - CONMUTADOR POLOS 2 VELOCIDADES 0 IZQUIERDA 40A.D1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-6804100
Ref.Sonepar
56471
EAN
8430892106191
Conmutador de polos 2 velocidades DAHLANDER , IP20 con carátula 0-1-2 simple arrollamiento" color gris 64x64 para fijación panel, 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE