GAVE - CONMUTADOR POLOS 2 VELOCIDADES INVERSOR 40A.D1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-6824100
Ref.Sonepar
206502
EAN
8430892106375
Conmutador de polos 2 velocidades DAHLANDER , IP20 con carátula 2-1-0-1-2 inversor" color gris 64x64 para fijación panel, 25A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE