GAVE - CONMUTADOR POLOS 3VELOCIDADES 100A.D2 - 009A-7007100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-7007100
Ref.Sonepar
929248
EAN
8430892106481
Conmutador de polos 3 velocidades , IP20 con carátula 0-1-2-3 dos arrollamientos" color gris 64x64 para fijación panel, 100A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mmA². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE