GAVE - CONMUTADOR POLOS 3VELOCIDADES 12A.D0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-7000000
Ref.Sonepar
491408
EAN
8430892106405
Conmutador de polos 3 velocidades , IP20 con carátula 0-1-2-3 dos arrollamientos" color gris 48x48 para fijación panel, 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE