GAVE - CONMUTADOR SIN 0 1P 25A.D0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5702000
Ref.Sonepar
126077
EAN
8430892102926
Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 48x48 para fijación panel. 1 polos 25A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE