GAVE - CONMUTADOR SIN 0 2P 25A.D1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5712100
Ref.Sonepar
185300
EAN
8430892103022
Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 64x64 para fijación panel. 2 polo 25A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE