GAVE - CONMUTADOR SIN 0 2P 63A.D2 - 009A-5716100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5716100
Ref.Sonepar
116451
EAN
8430892103053
Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 64x64 para fijación panel. 2 polo 63A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE