GAVE - CONMUTADOR SIN 0 3P 4 POS.63A.D2 - 009A-6016100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-6016100
Ref.Sonepar
895565
EAN
8430892104135
Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2-3-4 color gris 64x64 para fijación panel. 3 polo 63A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE