GAVE - CONMUTADOR SIN 0 4P 16A.D0 - 009A-5731000

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CONMUTADOR  SIN 0 4P 16A.D0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

009A-5731000

Ref.Sonepar

334028

EAN

8430892103176

Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 48x48 para fijación panel. 4 polos 16A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.