GAVE - CONMUTADOR SIN 0 6P 40A.D1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5764100
Ref.Sonepar
1159196
EAN
8430892103404
Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 64x64 para fijación panel. 6 polo 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE