GAVE - CONMUTADOR SIN 0 6P 63A.D2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5766100
Ref.Sonepar
307589
EAN
8430892103411
Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 64x64 para fijación panel. 6 polo 63A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE