GAVE - CONMUTADOR VOLTIMETRO 3P 25A.D1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-7432100
Ref.Sonepar
623087
EAN
8430892106535
Conmutador de voltimetro tres fases , IP20 con carátula 0-RS-ST-TR color gris 64x64 para fijación panel. 3 polos 25A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE