GAVE - CONMUTADOR VOLTIMETRO 3P(DOS LINEAS) 12A.D0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-7470000
Ref.Sonepar
419428
EAN
8430892106641
Conmutador de voltimetro entre fases (dos lineas independientes), IP20 con carátula RS-ST-TR-0-RS-ST-TR color gris 48x48 para fijación panel. 3 polos (dos lineas) 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE