GAVE - CONMUTADOR VOLTIMETRO 3P-N 25A.D0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-7442000
Ref.Sonepar
116177
EAN
8430892106573
Conmutador de voltimetro tres fases y neutro, IP20 con carátula 0-R0-S0-T0 color gris 48x48 para fijación panel. 3+N polos 25A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE