GAVE - CUADRO CON CENTRAL TRANSFERENCIA AUTOMATICA 4P 63A +PROT. SOBRET.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
007CTL14006P
Ref.Sonepar
334017
EAN
8430892256803
Cuadro de transferencia automática 4P 63A con central de control CT10. Controlador multiparámetros ( tensión, frecuencia, temporizaciones y secuencia de transferencia). Doble fuente de alimentación. Display frontal para lectura de parámetros y programación. Envolvente tamaño compacto 500x500x230 en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión color RAL7035 y grado de protección IP66. Conexionado de potencia por bornes de jaula 1,5-16mm2. Terminales de control para arranque/paro de generador y entrada dc de batería para alimentación del control, 0,5-2,5mm2. Electrónica protegida contra sobretensions con protector Clase II In=20kA Imax=40kA
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE


