GAVE - CUADRO CONMUTACION AUTOMATICA SEÑALIZACION 4P 200A PROT. SOBRETENSIONES

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CUADRO CONMUTACION AUTOMATICA SEÑALIZACION  4P 200A PROT. SOBRETENSIONES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

007CA024020P

Ref.Sonepar

1135686

EAN

8430892214360

Cuadro de transferencia automática 4P 200A con panel sinóptico de señalización. Lógica de control de la transferencia mediante relés de supervisión de tensión y temporizadores modulares de fácil ajuste y programación. Envolvente tamaño 600x600x250 en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión color RAL7035 y grado de protección IP66. Panel frontal del cuadro con sinóptico con pilotos indicativos de fuente de suministro conectada y/o anomalías. Operación local manual de emergencia. Conexionado de potencia sobre pletinas para terminales tubulares M8. Pantalla transparente de protección contra los contactos accidentales.. Terminales de control para arranque/paro de generador 0,5-2,5mm2. Electrónica protegida contra sobretensions con protector Clase II In=20kA Imax=40kA

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE