GAVE - CUADRO CONMUTACION AUTOMATICA SEÑALIZACION 4P 40A PROT. SOBRETENSIONES

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CUADRO CONMUTACION AUTOMATICA SEÑALIZACION  4P 40A PROT. SOBRETENSIONES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

007CA024004P

Ref.Sonepar

1029966

EAN

8430892214261

Cuadro de transferencia automática 4P 40A con panel sinóptico de señalización. Lógica de control de la transferencia mediante relés de supervisión de tensión y temporizadores modulares de fácil ajuste y programación. Envolvente tamaño 500x500x250 en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión color RAL7035 y grado de protección IP66. Panel frontal del cuadro con sinóptico con pilotos indicativos de fuente de suministro conectada y/o anomalías. Operación local manual de emergencia. Conexionado de potencia por bornes de jaula 1,5-16mm2. Terminales de control para arranque/paro de generador 0,5-2,5mm2. Electrónica protegida contra sobretensiones con protector Clase II In=20kA Imax=40kA

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE