GAVE - CUADRO CONMUTACION AUTOMATICA SEÑALIZACIÓN 4P 800A PROT. SOBRETENSIONES

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

007CA024080P

Ref.Sonepar

859949

EAN

8430892214445

Cuadro de transferencia automática 4P 800A con panel sinóptico de señalización. Lógica de control de la transferencia mediante relés de supervisión de tensión y temporizadores modulares de fácil ajuste y programación. Envolvente tamaño 2200x800x800 en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión color RAL7035 y grado de protección IP55. Panel frontal del cuadro con sinóptico con pilotos indicativos de fuente de suministro conectada y/o anomalías. Operación local manual de emergencia. Entradas de las fuentes de suministro por la parte inferior y conexión a embarrado conectado a la parte inferior del conmutador. Salida a carga por la parte inferior del conjunto mediante sistema de embarrado conectado a la parte superior de conmutador. Embarrados de salida 50x10 con agujero. Conexionado de embarrado de cada fase para 2 cables de 240mm, conexión terminales M16 .Pantalla transparente de protección contra los contactos accidentales.. Terminales de control para arranque/paro de generador 0,5-2,5mm2. Electrónica protegida contra sobretensions con protector Clase II In=20kA Imax=40kA.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE