GAVE - FUS.NH IND.FUSION 63A gL T1 - 01867120063
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01867120063
Ref.Sonepar
50491
EAN
8430892109918
Fusible de cuchilla NH de dimensiones compactas tamaño 1 corriente nominal de 63A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece una elevada selectividad en la protección contra la sobrecarga y una capacidad de ruptúra de 120kA en la protección contra el cortocircuito. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos en cobre con baño de plata y con forma especial para una fácil introducción en la base fusible. Indicador central de fusión para una rápida visualización del estado del fusible, muelle explusor del indicador en acero inoxidable revierte en mayor fiabilidad al evitar problemas de corrosión y envejecimiento.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE


