GAVE - FUS.NH IND.FUSION 800A gL T4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01867420800
Ref.Sonepar
50510
EAN
8430892110297
Fusible de cuchilla NH tamaño 4 corriente nominal de 800A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece una elevada selectividad en la protección contra la sobrecarga y una capacidad de ruptúra de 120kA en la protección contra el cortocircuito. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos en cobre con baño de plata y con forma especial para una fácil introducción en la base fusible y entrantes para la fijación de los tornillos.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE