GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 100A.GG T2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01332F100GL
Ref.Sonepar
50696
EAN
8430892108874
Cartucho fusible cilindrico tamaño 2 de dimensiones 22x58 y corriente nominal de 100A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE